Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 3010401100 Rutschfeste/r Badematte & Aufkleber Rutschfeste Badematte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 3010401100 Rutschfeste/r Badematte & Aufkleber Rutschfeste Badematte Weiß
WENKO 3010401100 Rutschfeste/r Badematte & Aufkleber Rutschfeste Badematte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68684953
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3010401100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Mehr Komfort und Sicherheit in der Badewanne bietet die weiße Wanneneinlage Florida. Sie hat eine hautsympathische, angenehme Oberfläche, die das Liegen in der Badewanne noch entspannter gestaltet. Beim Ein- und Ausstieg sorgt die Rutschstopp-Struktur für mehr Halt. Ihre Gumminoppen auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
705 mm
Merkmale
Produkttyp
Rutschfeste Badematte
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.