Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 1 TB
HPE 1000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6851576
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619462-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.