Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 212104-41 Brotkasten Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 212104-41 Brotkasten Rechteckig Edelstahl
Wesco 212104-41 Brotkasten Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68271126
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     212104-41
EAN/GTIN:
     4004519235898
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckelfarbe
Edelstahl
Deckelöffnung
Schiebedeckel
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.