Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PSL-MLDT Schnapp-/Vorhängeschloss Rot Nylon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PSL-MLDT Schnapp-/Vorhängeschloss Rot Nylon, Stahl
Panduit PSL-MLDT Schnapp-/Vorhängeschloss Rot Nylon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68142714
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PSL-MLDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Nylon, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
149.9 mm
Höhe
52.96 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.