Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Pickup Truck FPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Amewi Pickup Truck FPV
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67920710
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22392
EAN/GTIN:
     4260564639702
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
1:16 Pick-Up Truck blau mit Kettenfahrwerk, zusätzlichem Räderset und WiFi Cam inkl. Livebildübertragung auf Smartphones oder Tablets. Dieser tolle Truck mit seinen 34 cm Länge und dem starken Antrieb fühlt sich dank dem mitgelieferten Kettenfahrwerk und dem 4WD Antrieb im Gelände erst richtig wohl. Auch Schnee und Matsch stellen dieses Modell vor keine großen Herausforderungen. Die spritzwassergeschützte Elektronik und das 2,4Ghz Steuerungssystem sind weiter Highlights dieser Fahrzeugserie. Weitere Ausstattungsmerkmale sind z.B. ein Metallrahmen, hochwertige Verarbeitung und ein sehr schönes Fahrgefühl. Die mit gelieferte WiFi Cam ermöglicht dabei nicht nur Echzeit Livebilder sondern bietet auch die Möglichkeit Fotos oder Videos aufzunehmen. Somit bleibt jeder Ausritt ins unwegsame Gelände unvergeßlich.
Mit der Livebildfunktion bleibt zudem auch die Möglichkeit an Orte vorzudringen, wo sie auf Sicht kaum hinkommen würden. Fahren sie einfach nach dem Livebild und erleben sie grenzenlosen Spaß mit der neuen WiFi Scale Serie von Amewi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pickup-LKW
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Antriebstyp
Allradantrieb
Senderfrequenz
2.4 GHz
Egoperspektive (FPV)
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
6 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Breite
135 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.