Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta PAPIERKORB ECOBIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta PAPIERKORB ECOBIN
Exacompta PAPIERKORB ECOBIN
Exacompta PAPIERKORB ECOBIN
Exacompta PAPIERKORB ECOBIN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67902140
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     45306D
EAN/GTIN:
     9002493037045
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Die Serie Forever PP besteht aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP). Die Produkte sind mit dem Blauen Engel zertifiziert.
Die umweltfreundliche Serie ist bereits seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt.
Das Material PP ist fest, wasserdicht und reißfest, also perfekt für einen intensiven und langen Gebrauch. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Der umweltfreundlich hergestellte Papierkorb verfügt über eine große Kapazität von 15 Litern. Mit praktischen Griffen, so dass der Papierkorb leicht getragen und geleert werden kann. Von innen und außen leicht abwaschbar.
Das futuristische Design und seine Farbe ist ein Hingucker in jedem Büro oder Zimmer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
263 mm
Höhe
335 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
453014D
ab € 3,60*
Sonstiges
Exacompta
453104D
ab € 4,45*
Sonstiges
Exacompta
45357D
ab € 4,22*
Sonstiges
Exacompta
45313D
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.