Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta ECOBIN Rund Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Papierkorb Ecobin AutentiK - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101871916
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     45313D
EAN/GTIN:
     9002493037328
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Die Serie Forever PP besteht aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP). Die Produkte sind mit dem Blauen Engel zertifiziert.
    - Die umweltfreundliche Serie ist bereits seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt.
    - Das Material PP ist fest, wasserdicht und reißfest, also perfekt für einen intensiven und langen Gebrauch. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
    - Der umweltfreundlich hergestellte Papierkorb verfügt über eine große Kapazität von 15 Litern. Mit praktischen Griffen, so dass der Papierkorb leicht getragen und geleert werden kann. Von innen und außen leicht abwaschbar.
    - Das futuristische Design und seine Farbe ist ein Hingucker in jedem Büro oder Zimmer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Palettenhöhe netto
1240 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
263 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
482 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,37*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
453014D
€ 4,99*
Sonstiges
Exacompta
453104D
€ 6,39*
Sonstiges
Exacompta
45357D
€ 6,41*
Sonstiges
Exacompta
45306D
€ 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.