| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67900244 Herst.-Nr.: 400086494 EAN/GTIN: 4006140021239 |
| |
|
| | |
| Der linierte A4+ Collegeblock mit Rand rechts/links in trendigem Look, mit einer einzigartigen, matten TOUCH Haptik und cooler Farbgebung. Ausgestattet mit hoch veredeltem 90 g/m² Papier (OPTIK PAPER®) für dauerhaft optimale Schreibergebnisse, stabiler Doppelspirale und robusten Kartondeckeln. 4-fach Lochung und Mikroperforation schaffen zusätzlich eine große Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten. Das + im Format steht für eine optimierte Größe, damit die einzelne Seite (auch beim Heraustrennen) im A4 Format ist. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Färbung | Abbildung | | Zielgruppe | Universal | | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Format | A4+ | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | | Perforierte Abrisslinie | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Abdeckungsmaterial | Karton | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiraltyp | Doppelt | | Spiralfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Höhe | 295 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Collegeblock Lineatur 53, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, Vokabelheft Lineatur 54, spiral notizbuch a4, collegeblock liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |