Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 22160E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 22160E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22160E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22160E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22160E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22160E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67897145
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     22160E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,71*
€ 71,0549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,17*
€ 70,4123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,02*
€ 67,8538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
22210E
ab € 51,62*
Zubehör
Exacompta
24124E
ab € 6,30*
Zubehör
Exacompta
24123E
ab € 8,36*
Zubehör
Exacompta
24121E
ab € 6,31*
Zubehör
Exacompta
24185E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
24184E
ab € 8,22*
Zubehör
Exacompta
24181E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
24245E
ab € 10,30*
Zubehör
Exacompta
24244E
ab € 10,23*
Zubehör
Exacompta
24241E
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.