Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERSCHRIFTSMAPPEN 20 FÄCHER BLAU Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 24241E, : presenté de coté
produit : 24241E, : presenté de coté
produit : 24241E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-24241E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     24241E
EAN/GTIN:
     3130630242413
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
UNTERSCHRIFTSMAPPEN 20 FÄCHER BLAU Schwarz Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite. Innen aus verstärktem 300g Karton, Rosa. Mit 3 Löcher für eine schnelle Erkennung Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt, für eine hohe Langlebigkeit. Format et poids : longueur 342 MM largeur 265 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 996 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Unterschriftenmappen
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Verpackung:
Karton
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2 mm
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
22210E
ab € 52,11*
Zubehör
Exacompta
24124E
ab € 6,29*
Zubehör
Exacompta
24123E
ab € 8,34*
Zubehör
Exacompta
24121E
ab € 6,32*
Zubehör
Exacompta
24185E
ab € 8,28*
Zubehör
Exacompta
24184E
ab € 8,26*
Zubehör
Exacompta
24181E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
24245E
ab € 10,29*
Zubehör
Exacompta
24244E
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.