Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 22180E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 22180E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22180E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22180E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22180E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 22180E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67897132
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     22180E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,68*
€ 82,9192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,89*
€ 77,2191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
22210E
ab € 51,62*
Zubehör
Exacompta
24124E
ab € 6,30*
Zubehör
Exacompta
24123E
ab € 8,36*
Zubehör
Exacompta
24121E
ab € 6,31*
Zubehör
Exacompta
24185E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
24184E
ab € 8,22*
Zubehör
Exacompta
24181E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
24245E
ab € 10,30*
Zubehör
Exacompta
24244E
ab € 10,23*
Zubehör
Exacompta
24241E
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.