Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54384E Ringmappe A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54384E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 54384E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 54384E Ringmappe A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896667
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54384E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
255 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
54382E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54380E
ab € 19,24*
Sonstiges
Exacompta
54383E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54385E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54381E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54388E
ab € 1,76*
Sonstiges
Exacompta
54386E
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.