Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54386E Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54386E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 54386E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 54386E Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896655
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54386E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
255 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
54382E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54380E
ab € 19,24*
Sonstiges
Exacompta
54383E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54385E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54381E
ab € 1,78*
Sonstiges
Exacompta
54388E
ab € 1,77*
Sonstiges
Exacompta
54384E
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.