Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 622E Aktenordner Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 622E Aktenordner Blau A4
Exacompta 622E Aktenordner Blau A4
Exacompta 622E Aktenordner Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895098
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     622E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
624E
ab € 3,99*
Ähnlich
Exacompta
626E
ab € 3,98*
Ähnlich
Exacompta
633E
ab € 4,02*
Ähnlich
Exacompta
640E
ab € 5,22*
Ähnlich
Exacompta
627E
ab € 4,00*
Ähnlich
Exacompta
630E
ab € 4,01*
Ähnlich
Exacompta
623E
ab € 4,00*
Ähnlich
Exacompta
629E
ab € 4,01*
Ähnlich
Exacompta
621E
ab € 4,00*
Ähnlich
Exacompta
631E
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.