Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 89528E Aktenordner Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 89528E Aktenordner Karton
Exacompta 89528E Aktenordner Karton
Exacompta 89528E Aktenordner Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67894987
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89528E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
89420E
ab € 31,73*
Sonstiges
Exacompta
89421E
ab € 6,73*
Sonstiges
Exacompta
89422E
ab € 6,75*
Sonstiges
Exacompta
89423E
ab € 6,71*
Sonstiges
Exacompta
89425E
ab € 6,72*
Sonstiges
Exacompta
89428E
ab € 7,18*
Sonstiges
Exacompta
89520E
ab € 28,77*
Sonstiges
Exacompta
89521E
ab € 6,14*
Sonstiges
Exacompta
89522E
ab € 6,13*
Sonstiges
Exacompta
89523E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89525E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89526E
ab € 6,08*
Sonstiges
Exacompta
89527E
ab € 6,12*
Sonstiges
Exacompta
89529E
ab € 6,13*
Sonstiges
Exacompta
89427E
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.