Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 89520E Dateiablagebox Karton Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 89520E Dateiablagebox Karton Mehrfarbig
Exacompta 89520E Dateiablagebox Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67894983
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89520E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
89420E
ab € 31,73*
Sonstiges
Exacompta
89421E
ab € 6,73*
Sonstiges
Exacompta
89422E
ab € 6,75*
Sonstiges
Exacompta
89423E
ab € 6,71*
Sonstiges
Exacompta
89425E
ab € 6,72*
Sonstiges
Exacompta
89428E
ab € 7,18*
Sonstiges
Exacompta
89521E
ab € 6,14*
Sonstiges
Exacompta
89522E
ab € 6,13*
Sonstiges
Exacompta
89523E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89525E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89526E
ab € 6,08*
Sonstiges
Exacompta
89527E
ab € 6,12*
Sonstiges
Exacompta
89528E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89529E
ab € 6,13*
Sonstiges
Exacompta
89427E
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.