Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 59660E Aktenordner Mehrfarbig Polypropylen (PP)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 59660E Aktenordner Mehrfarbig Polypropylen (PP)
Exacompta 59660E Aktenordner Mehrfarbig Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67894590
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59660E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 3,9225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Box
ab 4 Boxen
€ 42,29*
€ 50,3251
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Box
ab 6 Boxen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Box
ab 8 Boxen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Box
ab 10 Boxen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
59670E
ab € 24,95*
Sonstiges
Exacompta
59770E
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.