Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55313E Aktenordner Karton Grau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55313E Aktenordner Karton Grau A4
Exacompta 55313E Aktenordner Karton Grau A4
Exacompta 55313E Aktenordner Karton Grau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67894412
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55313E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Mediengewicht
355 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,17*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,66*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,88*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 87,01*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.