Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 17117H Aktenordner Karton Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 17117H Aktenordner Karton Orange A4
Exacompta 17117H Aktenordner Karton Orange A4
Exacompta 17117H Aktenordner Karton Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67894187
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17117H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Mediengewicht
425 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,40*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 87,04*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,67*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.