Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 332003E Aktenordner Karton Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 332003E Aktenordner Karton Pink A4
Exacompta 332003E Aktenordner Karton Pink A4
Exacompta 332003E Aktenordner Karton Pink A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893875
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     332003E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Pink
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
332000E
ab € 23,25*
Sonstiges
Exacompta
332002E
ab € 26,03*
Sonstiges
Exacompta
332004E
ab € 26,08*
Sonstiges
Exacompta
332005E
ab € 25,86*
Sonstiges
Exacompta
332006E
ab € 26,03*
Sonstiges
Exacompta
332007E
ab € 26,88*
Sonstiges
Exacompta
332008E
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.