Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 332007E Aktenordner Karton Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 332007E Aktenordner Karton Orange A4
Exacompta 332007E Aktenordner Karton Orange A4
Exacompta 332007E Aktenordner Karton Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893873
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     332007E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
332000E
ab € 23,25*
Sonstiges
Exacompta
332002E
ab € 26,03*
Sonstiges
Exacompta
332003E
ab € 23,27*
Sonstiges
Exacompta
332004E
ab € 26,08*
Sonstiges
Exacompta
332005E
ab € 25,86*
Sonstiges
Exacompta
332006E
ab € 26,03*
Sonstiges
Exacompta
332008E
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.