Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1701626060 Schreibtischablage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1701626060 Schreibtischablage Schwarz
Durable 1701626060 Schreibtischablage Schwarz
Durable 1701626060 Schreibtischablage Schwarz
Durable 1701626060 Schreibtischablage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893235
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701626060
EAN/GTIN:
     7318081626068
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die Schreibtischserien TREND und BASIC punkten mit modernen Farben und unzähligen Kombinationsmöglichkeiten. - Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen - Stapelbar mit variablem Öffnungswinkel - Für die Formate DIN A4 bis DIN C4 - Maße: 250 x 70 x 337 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
C4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
337 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,74*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
€ 26,24*
Ähnlich
Durable
770557
€ 25,03*
Ähnlich
Durable
771107
€ 7,66*
Ähnlich
Durable
1700786058
€ 14,08*
Ähnlich
Durable
1700801058
€ 5,24*
Ähnlich
Durable
775606
€ 3,12*
Ähnlich
Durable
775610
€ 3,13*
Ähnlich
Durable
775601
€ 3,15*
Ähnlich
Durable
1701567058
€ 3,42*
Ähnlich
Durable
1701567010
€ 3,04*
Ähnlich
Durable
1700784058
€ 3,71*
Ähnlich
Durable
1701626540
€ 3,63*
Ähnlich
Durable
1701626400
€ 3,76*
Ähnlich
Durable
1701626010
€ 3,75*
Ähnlich
Durable
1701672040
€ 4,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.