Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESCHALE OPTIMO Blauer Engel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE OPTIMO Blauer Engel
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE OPTIMO Blauer Engel
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE OPTIMO Blauer Engel
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE OPTIMO Blauer Engel
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE OPTIMO Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1138-1700784058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700784058
EAN/GTIN:
     4005546108094
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale für Formate A4. Die Briefablageschale kann zusätzlich mit Höhendistanzstiften ausgestattet werden. • Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Stapelbar und mit Höhendistanzstiften nachrüstbar (Art. 1700132001) • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt • Robuste und hochwertige Kunststoffqualität • Besondere Langlebigkeit • Für DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700784
Außenmaße (B x H x L/T):
255 mm x 67 mm x 337 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
OPTIMO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
238 mm x 40 mm x 335 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,71*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700132001
€ 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.