| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67891067 Herst.-Nr.: TC-MDPVGA/BL EAN/GTIN: 4979356000001 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Paketgewicht | 400 g | Merkmale | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport mini displayport, adapter vga |
| | |
| |