Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-MDPHDMI/BL Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67891061
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-MDPHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4979147000005
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.