Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216187V2 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216187V2 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Synergy 21 S216187V2 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887688
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216187V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Kabeltyp U/UTP (ungeschirmt, PVC), flaches Kabel,
    - Kategorie 6
    - Anschluss Seite A Stecker RJ45, kurzer Stecker mit Rasternasenschutz
    - Anschluss Seite B Stecker RJ45, kurzer Stecker mit Rasternasenschutz
    - Kabellänge 10 m
    - Kabelfarbe schwarz
    - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.