Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 301414D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 301414D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 301414D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 301414D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887075
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     301414D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
Blauer Engel zertifiziert weil aus recycelten Getränkeflaschen hergestellt.Ordnungsund Ablagebox mit 4 offenen Laden 55mm hoch für A4+ Formate.Aus einem Guß gefertige Gehäuse, deswegen hoch belastbar.Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann.Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.Zahlreiche Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox, schubladenbox 5 fächer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
301003D
ab € 51,45*
Sonstiges
Exacompta
301014D
ab € 49,32*
Sonstiges
Exacompta
301041D
ab € 51,72*
Sonstiges
Exacompta
301798D
ab € 62,38*
Sonstiges
Exacompta
301914D
ab € 57,28*
Sonstiges
Exacompta
302003D
ab € 67,19*
Sonstiges
Exacompta
302014D
ab € 67,09*
Sonstiges
Exacompta
302041D
ab € 66,50*
Sonstiges
Exacompta
302414D
ab € 55,47*
Sonstiges
Exacompta
302798D
ab € 77,90*
Sonstiges
Exacompta
302914D
ab € 67,84*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,14*
Sonstiges
Exacompta
325003D
ab € 47,56*
Sonstiges
Exacompta
325014D
ab € 46,66*
Sonstiges
Exacompta
325041D
ab € 47,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.