Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 301914D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Schubladenbox MODULO A4, 5 geschlossene Schubladen - Schwarz/Harlekin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33685167
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     301914D
EAN/GTIN:
     9002493423657
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
MODULO ist ein praktisches Modular Filing System von Exacompta. Die Produkte der Serie sind mehr als nur Schubladenboxen. Es handelt sich um ein komplett modulierbares Ablagesystem, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst und nicht umgekehrt. Die Produkte verfügen alle über eine antistatisch strukturierte Oberfläche, sie haben außerdem alle eine Garantie von 25 Jahren.
Die Schubaldenbox ist eine elegante und funktionelle Ablage für DIN A4+ Formate. Die Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal miteinander verkettbar (kompatibel mit MODULO A4 und A3).
Es bestehen viele Möglichkeiten dank der 4 verschieden Ladenhöhen (26, 54, 82 und 110 mm), tauschbar 4/3/2/1.
Die federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus sowie das praktische Griffelement sorgen für eine leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
9002493423657
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4
Rutschfeste Füße
Ja
Beschriftungsfenster
Ja
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Griff(e)
Ja
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Hinweis, Papier, Picture
Griffanzahl
5
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Länge (mm)
288 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
3482 g
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4152 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
302003D
€ 87,68*
Sonstiges
Exacompta
302014D
€ 87,95*
Sonstiges
Exacompta
302041D
€ 90,91*
Sonstiges
Exacompta
301003D
€ 70,79*
Sonstiges
Exacompta
301014D
€ 67,17*
Sonstiges
Exacompta
301041D
€ 70,63*
Sonstiges
Exacompta
332798D
€ 102,74*
Sonstiges
Exacompta
302798D
€ 91,78*
Sonstiges
Exacompta
302414D
€ 78,53*
Sonstiges
Exacompta
302914D
€ 88,38*
Sonstiges
Exacompta
325003D
€ 65,47*
Sonstiges
Exacompta
325014D
€ 64,08*
Sonstiges
Exacompta
325041D
€ 63,76*
Sonstiges
Exacompta
301798D
€ 73,46*
Sonstiges
Exacompta
301414D
€ 61,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.