Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.633-532.0 Zubehör für elektrische Fensterreiniger Reinigungswischtuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.633-532.0 Zubehör für elektrische Fensterreiniger Reinigungswischtuch
Kärcher 2.633-532.0 Zubehör für elektrische Fensterreiniger Reinigungswischtuch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67830851
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.633-532.0
EAN/GTIN:
     4054278507231
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugdüse für Fenstersauger
Wischbezug für Fenstersauger
Die schmale Saugdüse für den WV 6 eignet sich mit einer Breite von 170 Millimetern besonders gut für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen, die mit größeren Saugdüsen nicht oder nur umständlich gereinigt werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Produkttyp
Reinigungswischtuch
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
WV 6
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.