|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-67812663 Herst.-Nr.: 282243 EAN/GTIN: 4040895005762 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V |  | Eingangsstrom | 2 A |  | Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 2 A |  | Energieschutzeigenschaften | Überlast, Tiefentladeabschaltung | Anschlüsse und Schnittstellen | Input Anschluss | Mikro-USB |  | USB-Typ-A-Ausgangsports | 2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85078000 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |  | Betriebsanleitung | Ja | Design | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |  | Produktfarbe | Schwarz, Champagner |  | Aufladekompatibilität | Universal |  | Form | Rechteck |  | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |  | Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |  | Aufladequelle | USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |