Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 244401 Aktenordner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 244401 Aktenordner Schwarz
Durable 244401 Aktenordner Schwarz
Durable 244401 Aktenordner Schwarz
Durable 244401 Aktenordner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67807413
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     244401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Visitenkartenringbuch mit 20 Hüllen für 400 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm. Inkl. 12-teiligem Register A-Z.Mit Art.-Nr.: 2389 um 200 Karten erweiterbar.
Maße: 255 x 315 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
244101
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.