Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100105213 Notizbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100105213 Notizbuch
Oxford 100105213 Notizbuch
Oxford 100105213 Notizbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67807347
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100105213
EAN/GTIN:
     3020120024639
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Das Oxford Office Urban Mix Spiralbuch is dank des zweifarbigen, flexiblen Polypropylendeckels extrem widerstandsfähig. Die stabile Doppelspirale ermöglicht ein 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Der PP-Deckel mit Metallic-Effekt sorgt für eine moderne, hochwertige Optik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.