Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400100698 Notizbuch B5 Violett, Pink, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400100698 Notizbuch B5 Violett, Pink, Blau
Oxford 400100698 Notizbuch B5 Violett, Pink, Blau
Oxford 400100698 Notizbuch B5 Violett, Pink, Blau
Oxford 400100698 Notizbuch B5 Violett, Pink, Blau
Oxford 400100698 Notizbuch B5 Violett, Pink, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67799008
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400100698
EAN/GTIN:
     3020120121222
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett, Pink, Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Format
B5
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400100699
ab € 5,50*
Sonstiges
Oxford
400100820
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.