Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400037405 Notizbuch A4 Grau, Pink, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400037405 Notizbuch A4 Grau, Pink, Blau
Oxford 400037405 Notizbuch A4 Grau, Pink, Blau
Oxford 400037405 Notizbuch A4 Grau, Pink, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67798756
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400037405
EAN/GTIN:
     3020120056524
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Pink, Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Format
A4
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400037406
ab € 5,66*
Sonstiges
Oxford
400037407
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.