Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09165-B21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09165-B21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III
HPE P09165-B21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67795212
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09165-B21
EAN/GTIN:
     4549821242054
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Höhe
156.58 mm
Tiefe
26.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
6.9 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.6 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.