Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09163-B21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09163-B21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III
HPE P09163-B21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67795211
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09163-B21
EAN/GTIN:
     4549821242030
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.8 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
26.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
6.9 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.6 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,01*
€ 570,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,50*
€ 518,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.