Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0142 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0142 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0142 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0142 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0142 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67611508
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0142
EAN/GTIN:
     5706998636744
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
180 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
VivoBook S451, VivoBook S451LA, VivoBook S451LB, VivoBook S451LN
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5050 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.5 V
Batteriekapazität
37.87 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.