Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67611212
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0041
EAN/GTIN:
     5706998635730
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
293 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
UX32, VivoBook U38N, VivoBook U38N-C4004H, Zenbook Prime UX32A
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6520 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
48.1 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.