Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84924 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84924 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e S/FTP (S-STP)
DeLOCK 84924 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e S/FTP (S-STP)
DeLOCK 84924 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67496724
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84924
EAN/GTIN:
     4043619849246
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Industrie-Netzwerkgeräte zu verbinden. Der M12 Stecker gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
M12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.