Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67490256
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UB400 V1
EAN/GTIN:
     6935364099671
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
18.9 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: tp link adapter bluetooth, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.