Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer LC.DT425.16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer LC.DT425.16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Acer LC.DT425.16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67466818
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.DT425.16G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 16 gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.