Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Solaris 7820 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Solaris 7820 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz, Silber
Honeywell Solaris 7820 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67453729
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     70-73050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell Solaris 7820 vertikalen Mini-Slot - Scanner steigert die Produktivität mit einer unübertroffenen Funktionsumfang, aggressiv High-Density - Codes durchsucht und passt problemlos in jede bestehende Gehäuse in Kleinartikel, großvolumige Einzelhandelsumgebungen gefunden. Entwickelt Systemleistung zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu senken, reduziert sich die 7820 Vor-Ort-Servicekosten und Ausfallzeiten in Bequemlichkeit, Drogen, Spezialität, Spirituosen und Lebensmittelgeschäft - Umgebungen. Mit einer erweiterten Tiefenschärfe und erweitert Decodiersoftware können Kassierer abtasten alle Standardstrichcodes auf dem ersten Durchgang mit minimaler Sorge für die Orientierung oder die Druckqualität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.8 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
320 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
92 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
1800 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 4842 Lux
Steigungslesewinkel
0 - 60 °
Gierlesewinkel
0 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
MK7820-00C41
ab € 317,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.