Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid PS101 Heftzange Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid PS101 Heftzange Pneumatisch
Rapid PS101 Heftzange Pneumatisch
Rapid PS101 Heftzange Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67452836
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
300 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
299 mm
Gewicht
1770 g
Merkmale
Produkttyp
Heftzange
Klammerbreite (min.)
6 mm
Klammerbreite (max.)
16 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.