Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500232-E Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ K (DK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500232-E Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ K (DK)
Skross 1.500232-E Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ K (DK)
Skross 1.500232-E Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ K (DK)
Skross 1.500232-E Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ K (DK)
Skross 1.500232-E Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ K (DK)
Skross 1.500232-E Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ K (DK)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67118108
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500232-E
EAN/GTIN:
     7640166322047
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Für 2- und 3-polige Geräte (Schuko- oder Euro-Stecker)

Der dänische Standard ist in 9 Ländern weltweit vertreten. Geräte mit Schuko- oder Eurostecker finden dort mit dem Länderreiseadapter Europe to Denmark zuverlässig und einfach Anschluss. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn können problemlos und sicher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Buchsenstecker-Typ
Typ K (DK)
AC Eingangsspannung
100-250 V
Nennstrom
16 A
Max. Leistung
4000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
71 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.