Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE AquaOxy 1000 Gartenteich- & -brunnenzubehör Luftpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE AquaOxy 1000 Gartenteich- & -brunnenzubehör Luftpumpe
OASE AquaOxy 1000 Gartenteich- & -brunnenzubehör Luftpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114480
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     0871.216
EAN/GTIN:
     4010052371252
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
15 W
DC input Spannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Luftpumpe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Pumpe
Ja
Kabellänge
3 m
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,1915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,8583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,0876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,31*
€ 132,4589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,8707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.