Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 7701.059 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Schwimmbeckenauskleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 7701.059 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Schwimmbeckenauskleidung
OASE 7701.059 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Schwimmbeckenauskleidung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114474
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     7701.059
EAN/GTIN:
     4010052506593
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
oase teichfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schwimmbeckenauskleidung
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Beste Verwendung
Überirdischer Pool
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
8000 mm
Höhe
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 48 m² (ab € 6,07125* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.