Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 330S 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 330S 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Transcend 330S 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Transcend 330S 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67105055
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSD330S
EAN/GTIN:
     760557843290
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die Hochleistungs-microSD 330S Speicherkarten von Transcend, die mit der neuesten A2-Geschwindigkeitsklasse kompatibel sind, zeichnen sich durch eine hervorragende zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit aus, um kleine Datenstücke von beliebigen Orten abzurufen und so die Startzeit von Apps zu verkürzen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserfest, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GUSD330S
ab € 16,30*
Zubehör
Transcend
TS256GUSD330S
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.