Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-9NY07 Tastatur Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-9NY07 Tastatur Deutsch Schwarz
Origin Storage KB-9NY07 Tastatur Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66951183
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-9NY07
EAN/GTIN:
     5056006166993
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keyboard
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Dell XPS 13 9370
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
83
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.