Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch,Industrial, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch,Industrial, Unmanaged
Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch,Industrial, Unmanaged
Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch,Industrial, Unmanaged
Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch,Industrial, Unmanaged
Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch,Industrial, Unmanaged
Digitus 8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch,Industrial, Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66880256
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651108
EAN/GTIN:
     4016032454489
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
industrie-switch 8 port
  • Industrieller 8-Port Gigabit Switch
    - 8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
    - Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +75 °C

    Der DIGITUS® Industrial Gigiabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN 50155
Leistungen
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.2 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
520 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
12 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Klemmleiste enthalten
Ja
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungsvolumen
2305.88 cm³
Paketgewicht
787.5 g
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
560 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Volumen Hauptkarton
47040 cm³
VK Zolltarifcode
85176200
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.