Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38248 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38248 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Lindy 38248 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Lindy 38248 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Lindy 38248 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Lindy 38248 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Lindy 38248 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66714253
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38248
EAN/GTIN:
     4002888382489
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
lindy hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Energie
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3643 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
8
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
8
HDMI-Version
2.0
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
8
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
IR-Verlängerung enthalten
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,43*
€ 1.267,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,93*
€ 1.258,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,41*
€ 1.225,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,53*
€ 1.194,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,01*
€ 1.143,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.